Punta E 6.3 PZ (1/4 pulgadas)

Ref.: 0614100231
Ver todas las versiones
DDU /BIT-PZ2-F.MSVW2-1/4 -L168MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /BIT-PZ2-F.MSVW2-1/4 -L168MM
Punta E 6.3 PZ (1/4 pulgadas)
Punta larga para tornillos Pozidriv

Atornillado rápido, seguro y menos extenuante

  • La forma de la punta de la broca optimiza la transmisión de fuerza al atornillar
  • El centrado preciso de la broca y el área de contacto maximizada de la broca en la unidad de tornillo facilitan el atornillado correcto, incluso cuando se realizan numerosas operaciones de atornillado.

Punta para herramientas manuales y eléctricas

  • El vastago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los montajes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos
  • Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta

Punta de rosca robusta

  • El material de la punta garantiza una vida útil muy superior a la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Tipo de punta

PZ
Más Información

Longitud

168 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

PZ2
Más Información

Adecuado para

Fijación con tornillos del almacén de herramientas MSVW2
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614100231

Ficha Técnica

32408704.pdf
Scroll to top