DDU /BIT-PZ1-BLAU-1/4 -L50MM Punta C 6.3 PZ (1/4 pulg.) Broca corta para tornillos POZIDRIV
Atornillado rápido, seguro y menos extenuante
La forma de la broca optimiza la transmisión de fuerza al atornillar
El centrado preciso de la broca y el área de contacto maximizada de la broca en el destornillador facilitan que el atornillado se lleve a cabo correctamente, aun con labores repetidas
Broca para herramientas manuales y eléctricas
El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería
Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta
Punta de rosca robusta
El material de la broca garantiza una vida útil muy superior a la media
La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento
https://www.wurth.es/bit-pz1-blau-1-4-l50mm0614176694DDU /BIT-PZ1-BLAU-1/4 -L50MMDDU /BIT-PZ1-BLAU-1/4 -L50MM<br>Punta C 6.3 PZ (1/4 pulg.)<br>Broca corta para tornillos POZIDRIV<br><p class="level1">Atornillado rápido, seguro y menos extenuante</p><ul><li>La forma de la broca optimiza la transmisión de fuerza al atornillar</li><li>El centrado preciso de la broca y el área de contacto maximizada de la broca en el destornillador facilitan que el atornillado se lleve a cabo correctamente, aun con labores repetidas</li></ul><P></P><p class="level1">Broca para herramientas manuales y eléctricas</p><ul><li>El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería</li><li>Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta </li></ul><P></P><p class="level1">Punta de rosca robusta</p><ul><li>El material de la broca garantiza una vida útil muy superior a la media</li><li>La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/13795337.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/13795337.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Todas las categorías/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Puntas/Todas las categorías/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Puntas/Punta, Pozidriv2024-02-16T19:27:31+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!