DDU /BIT-PH2-F.MSVW2-1/4 -L168MM Punta E 6.3 PH (1/4 pulgadas) Gama de longitudes, con código de colores
Broca para herramientas manuales y eléctricas
El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería
Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta
Punta de rosca robusta
El material de la broca garantiza una vida útil muy superior a la media
La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento
https://www.wurth.es/bit-ph2-fmsvw2-1-4-l168mm0614100211DDU /BIT-PH2-F.MSVW2-1/4 -L168MMDDU /BIT-PH2-F.MSVW2-1/4 -L168MM<br>Punta E 6.3 PH (1/4 pulgadas)<br>Gama de longitudes, con código de colores<br><p class="level1">Broca para herramientas manuales y eléctricas</p><ul><li>El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería</li><li>Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta</li></ul><P></P><p class="level1">Punta de rosca robusta</p><ul><li>El material de la broca garantiza una vida útil muy superior a la media </li><li>La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/132825.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/132825.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Todas las categorías/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Puntas/Todas las categorías/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Puntas/Punta, Phillips2024-02-16T19:27:30+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!