Bisagra para puerta abatible

Ref.: F053139677
Ver todas las versiones

TIOMOS FLAP NIGHT (14-21MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIOMOS FLAP NIGHT (14-21MM)
Bisagra para puerta abatible
TIOMOS
Superposición de hasta 19 mm
  • Ángulo de apertura 90°
  • Para puertas de hasta 21 mm de grosor
  • Perfil de junta estrecho
  • Ajuste tridimensional

Incluye: 1 pieza de solapa, 1 pieza de panel base, 1 tapa de protección


Piezas de solapa y panel base fijadas con tornillos para aglomerado, ∅ 3,5 x 15 mm.


Dimensiones de la bisagra y cálculo de la junta según el ajuste de fábrica.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

Niquelado negro
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

21 mm
Más Información

Muelle

No
Más Información

Solapamiento de la puerta

17 mm
Más Información

Ángulo de apertura

90 grados
Más Información

Amortiguación

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.980 g
Más Información

Catálogo General

F053139677

Ficha Técnica

32407088.pdf

Ficha Técnica

32407089.pdf
Scroll to top