MINI soporte de solapa, tipo DW

Ref.: 0683400240
Ver todas las versiones
FLPHOLD-MINI-DOOR-DOWNWARD-FACING-S4

Descripción

FLPHOLD-MINI-DOOR-DOWNWARD-FACING-S4
MINI soporte de solapa, tipo DW
con rope pull
Soporte de puerta abatible con cable de tracción, para puertas abatibles de 1,4-15,5 kg de peso y 200-480 mm de altura
  • Abertura y cierre amortiguados
  • Ángulo de apertura y fuerza de frenado ajustables
  • Fácil de instalar horizontal o verticalmente
  • Se puede utilizar para armarios pequeños a profundidades de 110 mm

Incluido en la entrega: 1 soporte de puerta abatible, tipo DW, con cuatro tornillos Euro, 28 mm de longitud; 1 soporte para cable con dos tornillos Euro, 25 mm de longitud

Material

PLA/MET
Más Información

Superficie

PLA
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Longitud

168 mm
Más Información

Anchura

93 mm
Más Información

Profundidad de instalación vertical mín.

110 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

327.000 g
Más Información

Altura

24 mm
Más Información

Muelle

40 N
Más Información

Profundidad de instalación horizontal mín.

196 mm
Más Información
Scroll to top