Bisagra de cazoleta, Nexis Click-on 90

Ref.: F015072823
Ver todas las versiones
BISAGRA SUPERACODADA 40 ATORN.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA SUPERACODADA 40 ATORN.
Bisagra de cazoleta, Nexis Click-on 90
Cazoleta de gran tamaño (diámetro: 40 mm)

Ángulo de apertura: 90°

  • Puertas de hasta 42 mm de grosor
  • Para puertas gruesas
  • Para puertas de perfil pesado

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

42 mm
Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Interior
Más Información

Profundidad de la cazoleta

13.2 mm
Más Información

Automático

Sí
Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura

90 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

11 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.000 g
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

3-11 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F015072823

Ficha Técnica

32406918.pdf

Ficha Técnica

32406919.pdf
Scroll to top