Bisagra de marco de perfil, Nexis click-on 94 AL

Ref.: F015072801
Ver todas las versiones
BIS.S.ACOD. 95G PARA PERFIL ALU (NI)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BIS.S.ACOD. 95G PARA PERFIL ALU (NI)
Bisagra de marco de perfil, Nexis click-on 94 AL
Para ranurado de puertas de marco de perfil de aluminio.

Ángulo de apertura: 94°

Se fija en la ranura del sistema del marco de aluminio mediante el racor excéntrico

Fácil de colocar en la sección sin taladrar ni fresar

  • Colocación flexible deslizándola en la ranura
  • Instalación rápida de la bisagra

Material

Fundición de zinc
Más Información

Codo

15 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Montaje mediante ranuras
Más Información

Posición de la puerta

Interior
Más Información

Automático

Sí
Más Información

Ángulo de apertura

94 grados
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.480 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F015072801

Ficha Técnica

32406958.pdf

Ficha Técnica

32406959.pdf
Scroll to top