Placa de montaje Nexis ZD

Ref.: F061073234
Ver todas las versiones
ASMBY-NEX-ZD-EC-EUROS-13,5MM-4MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASMBY-NEX-ZD-EC-EUROS-13,5MM-4MM
Placa de montaje Nexis ZD
Con fijación en 3 puntos
  • Para el montaje con pasador de bisagras para muebles Nexis
  • Instalación y desinstalación rápidas y sin herramientas de puertas para muebles
  • Ajuste 3D: Amplio rango de ajuste para compensar las tolerancias
  • Conexión segura al lateral del mueble
  • Ajuste de altura con un herraje de unión excéntrica paralelo al extremo delantero de la unidad
  • Ajuste de profundidad con herraje de unión excéntrica
  • Ajuste sencillo de las puertas
  • Sin necesidad de aflojar los tornillos de fijación para realizar el ajuste

Inserte un tercer tornillo de fijación (3,5 x 17) para garantizar la estabilidad.

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ST-ZD
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Tornillos Euroscrews premontados, longitud de 13,5 mm.
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm excéntrico
Más Información

Número de puntos de montaje

3 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F061073234

Ficha Técnica

32406940.pdf
Scroll to top