Caja de chapa metálica texturizada

Ref.: 0962323375
Ver todas las versiones
BAUL DE CHAPA ESPIGA ALUMINIO 375L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BAUL DE CHAPA ESPIGA ALUMINIO 375L
Caja de chapa metálica texturizada
Resistente caja de transporte de placa estriada de aluminio, ideal como caja de plataforma
  • Juntas perfectamente soldadas
  • Bisagras, asas y cierres de acero inoxidable
  • Patas ajustables con rosca M10 en la parte inferior para fijación permanente
  • Las bandas a presión evitan que la tapa se pliegue y alivian la tensión de las bisagras
  • Asas de seguridad de acero inoxidable autoplegables para facilitar el transporte
  • Los amortiguadores de presión de gas facilitan la apertura de la tapa y la mantienen abierta
  • Abrazadera maciza de acero inoxidable con cáncamo para candado (hasta 9 mm de diámetro)
  • La junta de goma perimetral y la tapa deslizante evitan la entrada de salpicaduras de agua y polvo
  • Disponible en diseños de 883 l y 989 l con tapa biselada y 2 puertas laterales

Profundidad

525 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Altura interior

500 mm
Más Información

Diseño

Con amortiguadores de gas a presión
Más Información

Profundidad interna

500 mm
Más Información

Anchura

1522 mm
Más Información

Peso

26.7 kg
Más Información

Ancho interior

1500 mm
Más Información

Volumen

375 l
Más Información

Código del sistema armonizado

42021990900
Más Información

Espesor de material

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.600 g
Más Información

Altura

520 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

1522 x 525 x 520 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión interna)

1500 x 500 x 500 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962323375

Ficha Técnica

32411538.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top