Chasis con ruedas

Ref.: 0962323010
SET RUEDAS PARA BAUL D100MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET RUEDAS PARA BAUL D100MM
Chasis con ruedas
4 ruedas giratorias, diám. 100 mm
Incluye material de fijación para baúl de chapa estriada. Carga total de 120 kg.

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2300.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962323010

Ficha Técnica

32411538.pdf
Scroll to top