BATERÍA-POWERSWAP-2600MAH-3.7V Batería PowerSwap Batería Li-ion que se puede utilizar para diferentes linternas portátiles LED PowerSwap. La batería se puede cambiar fácilmente, de modo que la linterna se puede utilizar continuamente sin interrupción.
Diseño exclusivo Würth
Batería Li-ion 18650, 3,7 V 2600 mAh, con puerto USB-C
Indicador LED de estado de la batería
La batería se puede cargar de la siguiente manera:
Directamente en el puerto USB-C de la batería
A través del puerto USB-C de las linternas PowerSwap
En la estación de carga PowerSwap
La batería solo es compatible con la serie PowerSwap
https://www.wurth.es/bateria-powerswap-2600mah-3-7v583904BATERÍA-POWERSWAP-2600MAH-3.7VBATERÍA-POWERSWAP-2600MAH-3.7V<br>Batería PowerSwap<br>Batería Li-ion que se puede utilizar para diferentes linternas portátiles LED PowerSwap. La batería se puede cambiar fácilmente, de modo que la linterna se puede utilizar continuamente sin interrupción.<br><p class="level1">Diseño exclusivo Würth</p><p class="level1">Batería Li-ion 18650, 3,7 V 2600 mAh, con puerto USB-C</p><p class="level1">Indicador LED de estado de la batería</p><p class="level1">La batería se puede cargar de la siguiente manera:</p><ul><li>Directamente en el puerto USB-C de la batería</li><li>A través del puerto USB-C de las linternas PowerSwap</li><li>En la estación de carga PowerSwap</li></ul><br>La batería solo es compatible con la serie PowerSwaphttps://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/659565062.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/659565062.jpg456256583902/Mounting rail W-IP2025-07-10T00:25:09+0000