Batería de 24 V

Ref.: 0702301924
Ver todas las versiones
BATERIA-24V-2,6AH-NIMH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA-24V-2,6AH-NIMH
Batería de 24 V
Para taladros de impacto a batería ABH 20-SLE y ABH 20-SLS

Supervisión continua de la capacidad de la batería

Indicación del estado de carga de la batería

Tiempo de uso y vida útil prolongados

El pack de baterías incluye varillas de refrigeración para una distribución uniforme del calor y una eficaz protección de las células de la batería

Máquinas adecuadas

Bosch GBH 24 VFRBosch GBH 24 VREWürth ABH 20-SLE
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

NiMH
Más Información

Cargadores adecuados

AL 20-EMC
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Tiempo de carga

38 min
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

1.94 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2.6 Ah
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85076000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1940.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0702301924

Ficha Técnica

32409857.pdf
Scroll to top