PROTEK HARD INT. MATE 2.5L Barniz para pintura inerior PROTEK HARD Acabado de PU base agua incoloro para el barnizado de puertas, muebles, escaleras, parquets, mesas, juguetes en toda clase de maderas. Gran dureza final.
Características
Acabado con nanoaditivos en base acrílico-uretenado alifático permitiendo una aplicación efectiva y saludable en el barnizado de suelos de madera, parquets, muebles, puertas y juguetes. Madera maciza o chapada.
Ventajas
Barniz de muy fácil aplicación.
Creamos una capa de protección/ decoración impermeable de máxima dureza, resistencia a golpes, abrasión y desgaste.
Su tratamiento incoloro hace que resalte el veteado de la madera.
Buena resistencia a climas extremos.
Bajo olor, ideal para aplicarlo en interiores.
Puede aplicarse en exterior, con protección, siendo más idóneo en interior.
Beneficios
Acorde según EN EN71 - 1:2014 y EN71 - 3:2013 + A1:2014. Puede aplicarse en juguetes de madera infantiles. Aprobado por AIJU.
Aporta, dureza, impermeabilidad protección, resistencia a la abrasión, roce, impacto, rápido secado, resistente al lavado.
Rápido secado.
Anti polvo.
puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola SATA 100 RP Art. 0891 700 763 con boquilla 1,8.
Excelente rendimiento de 6 – 9 m²/l
Al ser en base agua limpiamos las herramientas con agua, lo disolvemos con agua.
El Protex Hard, se debe de aplicar siempre sobre un Fondo en base agua ACUE (Art. Nº 0893 700 210X) o sobre un Fondo PU (Art. Nº 0893 700 1XX)
Esta información sólo pretende ser una recomendación basándonos en nuestra propia experiencia. El usuario siempre debe realizar su propia prueba preliminar.
https://www.wurth.es/barniz-protek-hard-mate-2-5l5866800401PROTEK HARD INT. MATE 2.5LPROTEK HARD INT. MATE 2.5L<br>Barniz para pintura inerior<br>PROTEK HARD<br>Acabado de PU base agua incoloro para el barnizado de puertas, muebles, escaleras, parquets, mesas, juguetes en toda clase de maderas. Gran dureza final.<br><p class="level1">Características</p><P>Acabado con nanoaditivos en base acrílico-uretenado alifático permitiendo una aplicación efectiva y saludable en el barnizado de suelos de madera, parquets, muebles, puertas y juguetes. Madera maciza o chapada.</P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Barniz de muy fácil aplicación.</li><li>Creamos una capa de protección/ decoración impermeable de máxima dureza, resistencia a golpes, abrasión y desgaste.</li><li>Su tratamiento incoloro hace que resalte el veteado de la madera.</li><li>Buena resistencia a climas extremos.</li><li>Bajo olor, ideal para aplicarlo en interiores.</li><li>Puede aplicarse en exterior, con protección, siendo más idóneo en interior. </li></ul><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Acorde según EN EN71 - 1:2014 y EN71 - 3:2013 + A1:2014. Puede aplicarse en juguetes de madera infantiles. Aprobado por AIJU.</li><li>Aporta, dureza, impermeabilidad protección, resistencia a la abrasión, roce, impacto, rápido secado, resistente al lavado.</li><li>Rápido secado.</li><li>Anti polvo.</li><li>puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola SATA 100 RP Art. 0891 700 763 con boquilla 1,8.</li><li>Excelente rendimiento de 6 – 9 m²/l</li><li>Al ser en base agua limpiamos las herramientas con agua, lo disolvemos con agua.</li></ul><br><P>El Protex Hard, se debe de aplicar siempre sobre un Fondo en base agua ACUE (Art. Nº 0893 700 210X) o sobre un Fondo PU (Art. Nº 0893 700 1XX)</P><br><P>Esta información sólo pretende ser una recomendación basándonos en nuestra propia experiencia. El usuario siempre debe realizar su propia prueba preliminar.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/552845800.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/552845800.jpg0891700763/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Barnices/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Barnices/Barniz de madera, al agua2024-02-16T19:42:09+0000