Bandeja aluminio

Ref.: 6123100034
BANDEJA ALUMINIO 12 CANELONES
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BANDEJA ALUMINIO 12 CANELONES
Bandeja aluminio
Para canelones

3 canelones

  • Grosor del aluminio de 0,05mm.
  • Orientada para transportar o cocinar al horno raciones individuales de: canelones, ensaladilla rusa, croquetas, etc.
  • Bandeja para 1 ración, según comida.
  • Temperatura min./máx.: -40ºC/+600ºC.
  • Capacidad: 395 cm3.

6 canelones

  • Grosor del aluminio de 0,06mm.
  • Orientada para transportar o cocinar al horno raciones individuales de: canelones, albóndigas, lomo en salsa, salpicón, etc.
  • Bandeja para 1 o 2 raciones, según comida.
  • Temperatura min./máx.: -40ºC/+600ºC.
  • Capacidad: 650 cm3.

12 canelones

  • Grosor del aluminio de 0,06 mm.
  • Orientada para transportar o cocinar al horno raciones de: canelones, macarrones, lasaña, paella, fideuá, etc.
  • Bandeja para 2 o 3 raciones, según comida.
  • Temperatura min./máx.: -40ºC/+600ºC.
  • Capacidad: 1.100 cm3.

15 canelones

  • Grosor del aluminio de 0,08 mm.
  • Orientada para transportar o cocinar al horno raciones de: canelones, patatas bravas, embutidos, tartas dulces, carnes a la brasa, etc.
  • Bandeja para 3 o 4 raciones, según comida.
  • Temperatura min./máx.: -40ºC/+600ºC.
  • Capacidad: 1.500 cm3

24 canelones

  • Grosor del aluminio de 0,08 mm.
  • Orientada para transportar o cocinar al horno raciones de: canelones, lasaña, pimientos asados, patatas asadas, etc.
  • Bandeja para 5 o 6 raciones, según comida.
  • Temperatura min./máx.: -40ºC/+600ºC.
  • Capacidad: 2.450 cm3

Material

ALU
Más Información

Longitud

226 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

176 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

600 °C
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

226 x 176 x 35 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 600 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6123100034

Ficha Técnica

32411884.pdf

Ficha Técnica

32411885.pdf
Scroll to top