Gancho giratorio inox doble

Ref.: 6105272210
GANCHO GIRATORIO INOX DOBLE PUNTA 210X9
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GANCHO GIRATORIO INOX DOBLE PUNTA 210X9
Gancho giratorio inox doble
  • Ganchos en Acero Inoxidable AISI 430.
  • Gancho de dos puntas para colgar más de una pieza en un mismo gancho.
  • Sistema del gancho giratorio para facilitar la manipulación de la carne sin tener que descolgarla.
  • Alta resistencia según sus dimensiones y gran durabilidad.

Material

430
Más Información

Capacidad de transporte de carga

100 kg
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Diámetro del gancho

9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6105272210

Ficha Técnica

32411090.pdf
Scroll to top