Bandeja de almacenamiento para baul acabado espiga

Ref.: 096399 467
Ver todas las versiones
BANDEJA-ALU-BAUL-ESPIGA-1640MM

Descripción

BANDEJA-ALU-BAUL-ESPIGA-1640MM
Bandeja de almacenamiento para baul acabado espiga
Bandeja extraíble para baul acabado espiga
  • Para guardar artículos pequeños
  • Altura total incluida la suspensión: 140 mm
  • La bandeja abarca todo el largo del baul

Material

ALU
Más Información

Longitud

1640 mm
Más Información

Anchura

180 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.440 kg
Más Información

Altura

70 mm
Más Información
Scroll to top