Goma antideslizante para bandeja de almacenamiento del baul acabado espiga

Ref.: 096399 480
Ver todas las versiones
GOMA-ANTID-BAND-ALU-BAUL-ESPIGA-1840MM

Descripción

GOMA-ANTID-BAND-ALU-BAUL-ESPIGA-1840MM
Goma antideslizante para bandeja de almacenamiento del baul acabado espiga
Evita que la carga se deslice
  • Cubierta de espuma blanda de PVC
  • Versatilidad, ligereza, tamaño compacto y conservación de la forma, solo 3,0 mm de espesor
  • Compensa las superficies con irregularidades menores
  • No absorbe líquidos gracias a la superficie cerrada
  • Elevados valores de fricción por deslizamiento

Material

SBR
Más Información

Longitud

1818 mm
Más Información

Anchura

176 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.200 kg
Más Información
Scroll to top