Bandejas aluminio pollo

Ref.: 6123100020
BANDEJA ALUMINIO POLLO REDONDA BAJA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BANDEJA ALUMINIO POLLO REDONDA BAJA
Bandejas aluminio pollo

Baja

  • Grosor del aluminio de 0,05mm.
  • Orientada para transportar o cocinar al horno: pollo asado, platos con salsas, ensaladas, etc.
  • Borde superior especial para la perfecta colocación y sujeción de su tapa correspondiente.
  • La tapa cierra por completo el envase para conservar almáximo los sabores y temperaturas.
  • Tapa de cartón, con dorso plastificado con polietileno para conseguir un mejor cierre hermético y evitar posibles derrames de aceite o salsas.
  • Temperatura min./máx. bandeja: -40ºC/+600ºC.
  • Capacidad: 1.420 cm3.

Alta

  • Grosor del aluminio de 0,05mm.
  • Orientada para transportar o cocinar al horno: pollo asado, platos con salsas, ensaladas, etc.
  • Borde superior especial para la perfecta colocación y sujeción de su tapa correspondiente.
  • La tapa cierra por completo el envase para conservar al máximo los sabores y temperaturas.
  • Tapa de cartón, con dorso plastificado con polietileno para conseguir un mejor cierre hermético y evitar posibles derrames de aceite o salsas.
  • Temperatura min./máx. bandeja: -40ºC/+600ºC.
  • Capacidad: 1.900 cm3.

Ovalada

  • Grosor del aluminio de 0,05mm.
  • Orientada para transportar o cocinar al horno: pollo asado, platos con salsas, ensaladas, etc.
  • Borde superior especial para la perfecta colocación y sujeción de su tapa correspondiente.
  • La tapa cierra por completo el envase para conservar al máximo los sabores y temperaturas.
  • Tapa de cartón, con dorsor plastificado con polietileno para conseguir un mejor cierre hermético y evitar posibles derrames de aceite o salsas.
  • Temperatura min./máx. bandeja: -40ºC/+600ºC.
  • Capacidad: 2.600 cm3.

Material

ALU
Más Información

Longitud

205 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

205 mm
Más Información

Espesor de material

0.05 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

600 °C
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

205 x 205 x 55 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 600 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6123100020

Ficha Técnica

32411883.pdf
Scroll to top