Soporte de pared

Ref.: 0976502667
Ver todas las versiones

AY-WALL-BEARING-LGHTSTR-(KSP-1)-BLACK

Descripción

AY-WALL-BEARING-LGHTSTR-(KSP-1)-BLACK
Soporte de pared
Soporte de pared de plástico para montar el perfil de barra para prendas de vestir KSP-1
  • Para atornillar en el lateral del módulo o atravesando la balda superior
  • Para fijar el perfil de barra para prendas de vestir KSP-1

1 set de montaje en pared

Material

PLA
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Altura

36 mm
Más Información
Scroll to top