Perfil de barra de colgar LED KSP-1

Ref.: 0976502665
Ver todas las versiones

AY-CLOTHRAILPR-LGHTSTR-(KSP-1)-3,0M-BL

Descripción

AY-CLOTHRAILPR-LGHTSTR-(KSP-1)-3,0M-BL
Perfil de barra de colgar LED KSP-1
Perfil de barra para prendas de vestir de aluminio para tiras de luces LED
  • Perfil de barra para prendas de vestir de aluminio para montaje en armarios o roperos
  • Montaje en el lateral del módulo o atravesando la balda superior con soportes de pared (accesorios independientes)

1 perfil de aluminio

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

3000 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

756.000 g
Más Información

Altura

35.5 mm
Más Información
Scroll to top