Manguera de alta presión

Ref.: 098489805
AY-PIPE-SLDRTL-HIGHPRESSURE-4BAR

Descripción

AY-PIPE-SLDRTL-HIGHPRESSURE-4BAR
Manguera de alta presión
Para trabajos de soldadura
  • Presión máxima: 4 bares
  • PB 30: 6,3 x 5
  • De conformidad con la norma DIN 4815: goma con accesorio de tela
  • Conexiones: Rosca a izquierdas R 3/8" x rosca a izquierdas R 3/8"

Material

RBR/textil
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

4 bar
Más Información

Longitud

5 m
Más Información

Rosca de conexión

3/8 x 3/8 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1386.000 g
Más Información
Scroll to top