Casquillos reductores 10/8

Ref.: 06881991
AY-REDUCSLEEVE-DRFRN-ST-(ZN)-10

Descripción

AY-REDUCSLEEVE-DRFRN-ST-(ZN)-10
Casquillos reductores 10/8
Para reducir de 10 mm a 8 mm
  • El casquillo reductor se utiliza para equilibrar el pasador intercambiable/cuadrado y la tuerca de bloqueo
  • Material: perfil de acero para embutición

El casquillo reductor es necesario para poder usar también en puertas de casa las piezas perforadas del tirador de la puerta con soportes cuadrados de 8 mm.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tamaño del cuadradillo

10 mm/8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06881991
Scroll to top