Material |
Poliestireno |
Inflamabilidad |
Pirorresistente, autoextinguible |
Anchura |
57 mm |
Se puede utilizar para el tipo de conducto |
40 x 60 mm |
Color |
Blanco puro RAL 9010 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
39.250 g |
Altura |
40 mm |
Altura x anchura |
40 x 57 mm |
Catálogo General |
0973640606 |