Riel de separación para separación múltiple

Ref.: 0973690020
Ver todas las versiones

-KBLKNL-TRENNSHN-MEHRFACHAUFT-L2M

Descripción

-KBLKNL-TRENNSHN-MEHRFACHAUFT-L2M
Riel de separación para separación múltiple
Para conductos de tendido de cables de 60 x 60 mm y 60 x 90 mm
Para canal de tendido de cables de 60 x 60 y 60 x 90 mm

Material

PVC
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Longitud del conducto

2 m
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

203.200 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información
Scroll to top