Protección con aspiración para radial

Ref.: 0702445002
Ver todas las versiones
AY-EXTRACTIONHOOD-AG-EWS230
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-EXTRACTIONHOOD-AG-EWS230
Protección con aspiración para radial
Adecuado para radiales de Würth EWS 24-230, EWS 24-230S y Metabo Ø 230 mm
  • Reduce la formación de polvo
  • Con ruedas grandes y boquilla giratoria para aspiración
  • De acero al barniz. Posibilidad de ajuste de la profundidad de corte mediante ruedecilla de montaje
  • Capacidad de conexión a aspiradores Würth mediante la boquilla giratoria para aspiración: manguera de aspiración con acoplamiento Art. 0702400249 (desatornille la parte delantera)
  • Capacidad para montar el mango antivibración Art. 0708445001 (suministrado con tronzadora Würth EWS 24-230/S)
  • Se suministra en una caja de cartón

Para uso con los aspiradores automáticos ISS 30-L, ISS 40-M e ISS 50-L de Würth



Permite la conexión directa de herramientas eléctricas (de entre 100 y 2200 W)

Máquinas adecuadas

Würth EWS 24-230Würth EWS 24-230-S
Más Información

Material

ALUD
Más Información

Diámetro de la rosca

14 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del disco

230 mm
Más Información

Peso

3650 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro de la arandela

230 mm
Más Información

Profundidad de corte máx.

60 mm
Más Información

Tronzadora adecuada

230 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2880.000 g
Más Información

Altura

240 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0702445002

Ficha Técnica

32409654.pdf
Scroll to top