Acoplamiento rápido

Ref.: 0975265120
Ver todas las versiones

AY-COUPLING-CND-(PLUG-WESV)-EN20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-COUPLING-CND-(PLUG-WESV)-EN20
Acoplamiento rápido
Conexión hermética de tubos de instalaciones eléctricas

No es necesario roscar, lo cual supone un ahorro de tiempo y dinero


Para tubos rígidos de acero eléctrico o aluminio

Fuerza de carga a 5 cm

4000 N
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

150 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Código de clasificación para conductos de instalación eléctr

5545
Más Información

Resistencia a impactos a 300 mm

6.8 kg
Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Diámetro exterior

20.0 mm
Más Información

Estándar EN

61386-21
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.800 g
Más Información

Diámetro interno

18.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 20
Más Información

Normas

EN 61386-21
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 150 °C
Más Información

Catálogo General

0975265120

Ficha Técnica

32408164.pdf
Scroll to top