Broca helicoidal

Ref.: 0624111020
Ver todas las versiones
-BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D10,2

Descripción

-BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D10,2
Broca helicoidal
HSS DIN 338 tipo RW
Taladro profesional de aluminio para perforación de precisión en materiales de viruta larga y blanda con una resistencia de hasta 600 N/mm² (por ejemplo, aleaciones de aluminio y aluminio ≤ 10 % Si, cinc, cobre, plásticos termoestables).

Perforación precisa

Esta estable broca helicoidal de diseño corto garantiza una perforación precisa

Autocentrado

La punta dividida garantiza un centrado excelente aun en materiales redondos, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto.

Larga vida útil

El acabado HC (corte de alta velocidad) y la geometría precisa del filo de corte asociado garantizan una calidad uniforme del orificio de perforación, a la vez que aseguran un alto grado de precisión y una larga vida útil

Excelente eliminación de virutas

La ranura espiral lisa garantiza una excelente extracción de virutas del orificio de perforación.

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Longitud

133 mm
Más Información

Sección pulida de la punta

HC
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

87 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

600 N/mm²
Más Información

Ángulo de la punta

130 grados
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)AluminioCobre, de baja aleaciónPlásticos, termoestables
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

10.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Sí
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

10.2 mm
Más Información

Material a procesar

Metal no ferroso
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.100 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Normas

DIN 338
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información
Scroll to top