Destornillador para placa de yeso a batería ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Ref.: 5701409004
Ver todas las versiones
ATORNILLADOR RÁPIDO ATS18 AUTOM 2X2.0AH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ATORNILLADOR RÁPIDO ATS18 AUTOM 2X2.0AH
Destornillador para placa de yeso a batería ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Destornillador a batería ligero y compacto para construcción en seco, con función automática y desarrollado por Würth para satisfacer las necesidades de todos los profesionales

Función automática

Si el interruptor está bloqueado en AUTOMODE, el motor solo se activará por la presión de contacto del tornillo colocado. Todo ello permite trabajar con comodidad, con un bajo consumo de energía y un nivel bajo de ruido.

Portapuntas de cambio rápido

Cambio de puntas rápido y cómodo, por ejemplo, cuando se trabaja junto con el accesorio opcional.

Tope de profundidad

Ajuste sencillo de la profundidad del tornillo para obtener unos resultados óptimos de trabajo.

Supervisión continua del motor

La función de protección del motor electrónica apaga el motor con antelación en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento.

Larga vida útil del motor

Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia. También mantiene una velocidad estable bajo carga de trabajo.

Área de trabajo bien iluminada

Bombilla LED en el bloque de la batería.

Trabajo cómodo y sin esfuerzo

Diseño ergonómico, muy compacto y ligero.


✔ Sistema de batería WÜRTH M-CUBE



✘ Sistema de batería CV

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

5000 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.35 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

235 mm
Más Información

Anchura

52 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Altura

183 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

0.95 kg
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Portabrocas de acción rápida de 1/4
Más Información

Diámetro máximo del tornillo

5 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.345 kg
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.3 kg
Más Información

Par máximo

5 Nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.9 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

0.35 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.900 kg
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-5000 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5701409004

Ficha Técnica

419377465.pdf

Hoja de datos de seguridad

05357654.PDF

Manual instrucciones

Y12024031502000044379221f7e34d81
Scroll to top