ATORN-IMPACTO-BAT-ASS12-A-2X2,0AH Atornillador de impacto tangencial a batería ASS 12-A Atornillador de impacto giratorio de 12 V, muy ligero, con un potente par, a pesar de su diseño increíblemente compacto y ligero. Ideal para tornillos cortos para aglomerado
Permite trabajar sin apenas muestras de fatiga
Gracias a su diseño compacto, muy reducido y ligero
Iluminación óptima de la zona de trabajo
Las tres luces LED en la cabeza del dispositivo iluminan el punto exacto de atornillado.
Información sobre el estado de carga de la batería
El indicador de batería permanente del dispositivo le permitirá anticipar cuándo se agotará.
Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V
https://www.wurth.es/atornillador-de-impacto-a-bateria-ass-12-a-completo57001062ATORN-IMPACTO-BAT-ASS12-A-2X2,0AHATORN-IMPACTO-BAT-ASS12-A-2X2,0AH<br>Atornillador de impacto tangencial a batería ASS 12-A<br>Atornillador de impacto giratorio de 12 V, muy ligero, con un potente par, a pesar de su diseño increíblemente compacto y ligero. Ideal para tornillos cortos para aglomerado<br><p class="level1">Permite trabajar sin apenas muestras de fatiga</p><P>Gracias a su diseño compacto, muy reducido y ligero</P><P></P><p class="level1">Iluminación óptima de la zona de trabajo</p><P>Las tres luces LED en la cabeza del dispositivo iluminan el punto exacto de atornillado.</P><P></P><p class="level1">Información sobre el estado de carga de la batería</p><P>El indicador de batería permanente del dispositivo le permitirá anticipar cuándo se agotará.</P><P></P><p class="level1">Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V</p><br><p class="level1">1 año de garantía</p><br/><P>en cuestiones de material y producción</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/130453.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/130453.jpg5700996400/Productos/Productos/Máquinas/Productos/Máquinas/Máquinas a batería/Productos/Máquinas/Máquinas a batería/Taladros y destornilladores, a batería/Productos/Máquinas/Máquinas a batería/Taladros y destornilladores, a batería/Atornillador de impacto, a batería1708111606000