Atornillador acodado a batería

Ref.: 570010701
Ver todas las versiones

ATORN ACODADO BAT WB 12-A SOLO

Descripción

ATORN ACODADO BAT WB 12-A SOLO
Atornillador acodado a batería
WB 12 A
Potente atornillador acodado a batería de ion de litio de 12 voltios. La solución idónea para atornillar conexiones de hasta 5 mm de diámetro, aun en zonas de difícil alcance. La capacidad de la batería se puede seleccionar libremente gracias al sistema PICK YOUR POWER.

Atornilla y desatornilla con facilidad incluso en zonas de difícil acceso

5 posiciones distintas para la punta del atornillador 0°, 22,5°, 45°, 67,5°, 90°

Trabajo sin esfuerzo

Forma ergonómica, compacta y ligera

Seguro

Adaptador de puntas magnético con portabrocas de cambio rápido y tope para el portabrocas

Dispositivo de protección electrónica contra sobrecarga y sobrecalentamiento

Protege la máquina y la batería con total fiabilidad para garantizar una vida útil prolongada.

Packs de baterías Li-ion

Tiempo de uso prolongado por carga de batería.

Niveles de par: 7+1

Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

585 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

0.9 kg
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.1 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

5 Nm
Más Información

Longitud

295 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

13 Nm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Hexágono interior de 1/4 pulgada
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

6.3 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Par máximo

13 Nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.18 kg
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 kg
Más Información

Altura

103 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

6.3 mm
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

6,3-6,3 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-585 U/min(rpm)
Más Información

Longitud x anchura x altura

295 x 55 x 103 mm
Más Información

Par máximo duro/suave

13 / 5 Nm
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

0 Uds x Ion-litio
Más Información
Scroll to top