Atornillador a batería AS 12 COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701104000
Ver todas las versiones
ATOR. BAT. AS 12, 1/4 PULG. COMPACT
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ATOR. BAT. AS 12, 1/4 PULG. COMPACT
Atornillador a batería AS 12 COMPACT M-CUBE
Atornillador a batería extraordinariamente compacto y potente para trabajos generales de perforación y atornillado
  • Para un trabajo cómodo y sin esfuerzo, incluso por encima de la altura de la cabeza y en espacios reducidos
  • Diseño compacto, ligero y ergonómico. Mango compacto y apoyo firme gracias al sistema deslizante de la batería
  • Supervisión continua del motor, gracias a que la función de protección del motor electrónica lo desactiva inicialmente en caso de obstrucción, sobrecarga o sobrecalentamiento
  • El adaptador integrado de cambio rápido para puntas E 6.3 de ¼ pulgada permite un cambio de puntas rápido y sin herramientas
  • La luz LED de la batería garantiza una excelente iluminación de la zona de trabajo

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

1500 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.09 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

155 mm
Más Información

Vibración

0 m/s²
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

0 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

400 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

1500 U/min(rpm)
Más Información

Baterías adecuadas

M-CUBE 12V
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera

20 mm
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Altura

215 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

0 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de adaptador

C 6.3 / E 6.3
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

0.85 kg
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

19 Nm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

32 Nm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Hexágono interior de 1/4 pulgada
Más Información

Componente de servicio

M
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Alimentación (sistema de puntos)

1 puntos de 4
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

6,0 mm de diámetro
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.24 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

0 Ah
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1130.000 g
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-1500 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

0-0 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-400 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-400 / 0-1500 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

0 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

32 / 19 Nm
Más Información
Scroll to top