ATOR IMPACTO ASS18-1/2IN COMP 2X5AH Pistola de impacto a batería ASS 18-1/2" COMPACT (5001030716) Pistola de impacto a batería compacta y potente, con niveles de potencia seleccionables y un elevado par de rotura para aplicaciones versátiles
Presenta tres valores de potencia más un modo automático adicional que apaga el motor cuando arranca el mecanismo de impacto, lo que minimiza el riesgo de daños en la conexión roscada
El régimen elevado y la frecuencia de impacto provocan un par de ruptura superior de hasta 800 Nm aproximadamente, lo que también permite aflojar las tuercas de arranque atascadas
El motor sin escobillas con protección contra sobrecarga requiere poco mantenimiento y es potente y duradero
Trabajo sencillo y sin esfuerzo gracias a su diseño compacto y ligero con mango de goma
No hay efecto de retroceso o torsión en la muñeca
Un LED triple situado en el cabeza del engranaje ofrece una iluminación óptima de la zona de trabajo
El modo automático solo es adecuado para conexiones roscadas que no requieren un par específico. Si la cabeza del tornillo se enrasa a la pieza durante el proceso de atornillado y el mecanismo de impacto del dispositivo arranca, el motor se apaga automáticamente.
La herramienta COMPACT M-CUBE ASS de 18-1/2 pulgadas es ideal para realizar y apretar conexiones roscadas de un tamaño hasta M20.
El sector de automoción utiliza COMPACT M-CUBE ASS de 18-1/2 pulgadas para aflojar las fijaciones de las ruedas.
Las llaves de impacto no son llaves dinamométricas. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con la llave de impacto. Use protección auditiva y ocular.
https://www.wurth.es/ator-impacto-ass18-1-2in-comp-2x5ah581491ATOR IMPACTO ASS18-1/2IN COMP 2X5AHATOR IMPACTO ASS18-1/2IN COMP 2X5AH<br>Pistola de impacto a batería ASS 18-1/2" COMPACT (5001030716)<br>Pistola de impacto a batería compacta y potente, con niveles de potencia seleccionables y un elevado par de rotura para aplicaciones versátiles<br><ul><li>Presenta tres valores de potencia más un modo automático adicional que apaga el motor cuando arranca el mecanismo de impacto, lo que minimiza el riesgo de daños en la conexión roscada</li><li>El régimen elevado y la frecuencia de impacto provocan un par de ruptura superior de hasta 800 Nm aproximadamente, lo que también permite aflojar las tuercas de arranque atascadas</li><li>El motor sin escobillas con protección contra sobrecarga requiere poco mantenimiento y es potente y duradero</li><li>Trabajo sencillo y sin esfuerzo gracias a su diseño compacto y ligero con mango de goma</li><li>No hay efecto de retroceso o torsión en la muñeca</li><li>Un LED triple situado en el cabeza del engranaje ofrece una iluminación óptima de la zona de trabajo</li></ul><br><P>El modo automático solo es adecuado para conexiones roscadas que no requieren un par específico. Si la cabeza del tornillo se enrasa a la pieza durante el proceso de atornillado y el mecanismo de impacto del dispositivo arranca, el motor se apaga automáticamente.</P><br><P>La herramienta COMPACT M-CUBE ASS de 18-1/2 pulgadas es ideal para realizar y apretar conexiones roscadas de un tamaño hasta M20.</P><br/><P>El sector de automoción utiliza COMPACT M-CUBE ASS de 18-1/2 pulgadas para aflojar las fijaciones de las ruedas.</P><br><P>Las llaves de impacto no son llaves dinamométricas. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con la llave de impacto. Use protección auditiva y ocular.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/593340749.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/593340749.jpg424572430296430298430300430302430304430306430312452500452502453027553480/Equipamiento de taller2025-06-02T00:15:08+0000