Herraje de seguridad para puerta de acero inoxidable S 202

Ref.: 0687252002
Ver todas las versiones
SDF-A2-S300-CH-CC-72-14-MATT

Descripción

SDF-A2-S300-CH-CC-72-14-MATT
Herraje de seguridad para puerta de acero inoxidable S 202
  • Conexión roscada de 3 puntos para el conector, lo que proporciona la mejor sujeción posible para el conector
  • Set de manilla/pomo con placa larga y pomo rígido para puertas DIN R y DIN L
  • Protección antirrobo, ya que los accesorios con una tapa de bombín en el exterior garantizan una protección óptima contra los dispositivos de apertura de puertas Zieh-Fix que se utilizan habitualmente para protección antiallanamientos (extracción y rotura de cilindro)

Para puertas de entrada a vivienda.

Distancia entre orificios

215 mm
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Tipo de montaje

Elemento de unión continuo
Más Información

Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta

68.5 mm
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetalPlástico
Más Información

Longitud de la etiqueta (exterior)

247 mm
Más Información

Roseta/forma de escudo

Placa larga cuadrada
Más Información

Profundidad de inserción

42 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Campo de aplicación

Control de secuencia de cierreÁrea de objetoÁrea privada
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

72 mm
Más Información

Versión del racor

Empuñadura/pomo
Más Información

Altura del agarre con roseta/etiqueta

56 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para la proyección máxima del cilindro

15 mm
Más Información

Anchura de la etiqueta (interior)

54 mm
Más Información

Se puede utilizar para la proyección mínima de cilindro

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Sí
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

38 mm
Más Información

Husillo

Con rosca M8
Más Información

Grosor de la etiqueta (exterior)

14 mm
Más Información

Tipo de racor

Herraje de seguridad para la puerta
Más Información

Tecnología de rodamientos

Con cojinete de plásticoManilla de puerta, suelta
Más Información

Longitud del mango

141 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

45 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

21 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Forma de manilla de puerta

U
Más Información

Anchura de la etiqueta (exterior)

54 mm
Más Información

Orificio pretroquelado

BC
Más Información

Perilla/placa de empuñadura/empuñadura en bucle

Sólido
Más Información

Adecuado para

Puertas de entrada de apartamento
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Diámetro del soporte de la manilla de puerta

17.8 mm
Más Información

Diámetro de la perilla

50 mm
Más Información

Diámetro de leva

7.5 mm
Más Información

Grosor de la etiqueta (interior)

8 mm
Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Longitud de la etiqueta (interior)

247 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1125.000 g
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la proyección mínima/máxima de cilind

10-15 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

38-45 mm
Más Información
Scroll to top