Aspirador para seco TSS 12.0 COMPACT

Ref.: 07011132
Ver todas las versiones
ASPIRADOR PARA SECO TSS 12.0 COMPACT
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASPIRADOR PARA SECO TSS 12.0 COMPACT
Aspirador para seco TSS 12.0 COMPACT
Aspirador en seco potente y compacto para uso profesional en limpieza industrial
  • Aspirador para seco potente y silencioso de 62 dB(A) para su uso en zonas sensibles al ruido, incluso durante las horas de trabajo
  • Muy compacto gracias al cómodo soporte para tubos de aspiración, que permite guardar fácilmente el tubo extractor y la boquilla para suelo en el dispositivo
  • Excelente movilidad gracias a las dos ruedas de caucho y a las dos ruedas giratorias
  • Muy seguro contra vuelcos gracias al centro de gravedad bajo
  • El cable de alimentación de 12 m puede enrollarse de forma simple y fácil alrededor de la cabeza de la turbina o colgarse del gancho plegable
  • La toma integrada permite conectar una escoba eléctrica con extractor, que se puede utilizar para aumentar aún más el efecto de limpieza

Capacidad del recipiente

12 l
Más Información

Peso de la máquina

6.1 kg
Más Información

Entrada de alimentación

700 W
Más Información

Bajo presión

216 mbar
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

410 mm
Más Información

Contenido

12 l
Más Información

Corriente de aire máxima

32 l/s
Más Información

Anchura

315 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Potencia máxima

950 W
Más Información

Frecuencia

60 Hz
Más Información

Peso del embalaje exterior

500 g
Más Información

Nivel de presión acústica

62 dB
Más Información

Salida del motor

700 W
Más Información

Diámetro nominal

35 mm
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

1 kg
Más Información

Diámetro de conexión

32 mm
Más Información

Longitud del cable

12 m
Más Información

Tensión nominal

240 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.100 kg
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

340 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07011132

Ficha Técnica

32409596.pdf

Manual instrucciones

Y12025071002000035611871746e4a9b
Scroll to top