Aspirador limpiatapicería con función de spray SEG 10 COMPACT

Ref.: 0701114000
Ver todas las versiones
ASPIRADOR LIMPIA TAPICERIA SEG10 COMPACT
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASPIRADOR LIMPIA TAPICERIA SEG10 COMPACT
Aspirador limpiatapicería con función de spray SEG 10 COMPACT
Potente dispositivo de aspiración con función de spray para limpiar tapicerías y eliminar manchas de superficies de alfombras
  • Excelentes resultados de extracción de agua: humedad residual muy baja después de la limpieza, por lo que la tapicería y las alfombras limpiadas se pueden volver a utilizar.
  • Ideal para limpiar tapicerías e interiores de vehículos
  • Control constante del proceso de limpieza y del rendimiento de extracción de agua gracias a su tapa transparente de grandes dimensiones
  • Su práctica asa de transporte y los soportes para el cable y la boquilla garantizan un fácil transporte
  • Diseño compacto que ahorra espacio

Principalmente apto para limpiar tapicerías, pero también adecuado para eliminar manchas en zonas pequeñas de alfombras/moquetas. También se puede utilizar en áreas más grandes junto con la boquilla para suelo opcional (número de artículo 0701111005).


Para garantizar una extracción correcta, la boquilla debe moverse horizontalmente a lo largo del suelo o la tapicería.

Peso de la máquina

9.8 kg
Más Información

Entrada de alimentación

1200 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

575 mm
Más Información

Anchura

330 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

60 Hz
Más Información

Salida del motor

1380 W
Más Información

Capacidad de flujo

1 l/min
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Corriente de aire

74 l/s
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

445 mm
Más Información

Bajo presión

273 mbar
Más Información

Depósito de agua sucia

7 l
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Depósito de agua fresca

8 l
Más Información

Solución de limpieza máximo

40 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.800 kg
Más Información

Presión funcionamiento

230 mbar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0701114000

Ficha Técnica

32409617.pdf

Ficha Técnica

32409619.pdf

Manual instrucciones

Y12025071002000023065984746e4a9b
Scroll to top