Lámina impermeable LBM 40 FP

Ref.: 0818410010
Ver todas las versiones
ASFALSEAL LAMINA IMPERMEABILIZANE 40FP
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASFALSEAL LAMINA IMPERMEABILIZANE 40FP
Lámina impermeable LBM 40 FP
ASFALSEAL
Lámina asfáltica de betún modificado con elastómero SBS, con armadura de fieltro de poliéster no tejido y terminación plástica antiadherente por las dos caras.

Características

Lámina impermeable para instalación totalmente adherida con uso de soplete.

Ventajas

  • Resistencia a la tracción, desgarro y punzonamiento.
  • Gran elasticidad y estabilidad dimensional.
  • Extraordinaria adherencia al soporte y seguridad en los solapes.
  • Elevada plasticidad.
  • Plegabilidad -15 ºC.

Beneficios

  • Producto duradero.
  • Gran resistencia a temperaturas extremas (altas y bajas).

Preparación del soporte


El soporte debe ser resistente, uniforme y homogéneo. La superficie ha de estar seca, limpia (libre de polvo, grasas o desencofrantes que impiden la adherencia) y sin presencia de materiales sueltos. Recomendamos el uso previo de Elastbit Art. Nº 0893199401 como imprimación selladora sobre soportes de mortero u hormigón.



Modo de empleo


Extender la lámina siempre desde la zona más baja de la superficie e ir extendiendo hasta la zona más alta. La fijación de ASFALSEAL al soporte se realiza con soplete aplicando calor de manera homogénea sobre la lámina aportando una temperatura uniforme de manera que se funda el material antiadherente y se reblandezca el mástico consiguiendo soldar ASFALSEAL al soporte ejerciendo presión. Todos los solapes presentes entre láminas se han de soldar y han de tener una anchura mínima de 10cm. Para los puntos singulares se recomienda una aplicación más detallada para garantizar una buena adhesión al soporte. Para los sistemas bicapas, la capa superior ha de seguir la misma dirección que la inferior, el solape ha de quedar aprox. en la mitad la capa inferior. Respetar el modo de empleo para todas las aplicaciones indicadas.


Sistema mono-capa bajo protección pesada.


Sistema bicapa bajo protección pesada. Lámina base en sistema bicapa expuesto a la intemperie.


Impermeabilización de cubiertas soladas y en general aquellas impermeabilizaciones con protección pesada.


Impermeabilización de muros, soleras, estructuras enterradas, zapatas de cimentación…


No aplicar en las siguientes condiciones:


Expuesta directamente a la intemperie como sistema mono-capa o con protección ligera.


Lámina superior en cubierta ajardinada.


En temperaturas por debajo de -5 ºC, o cuando las condiciones ambientales son desfavorables como presencia de hielo o nieve en la cubierta, amenaza de lluvia, soporte con humedad o fuerte viento.


Recomendamos aplicar geotextil como capa separadora antes de colocar la protección pesada.


Almacenamiento vertical, en lugar seco y protegido de la intemperie.

Material

Betún
Más Información

Longitud

1 m
Más Información

Área

10 m²
Más Información

Anchura

10 m
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

según DIN EN 12310-1
Más Información

Color

Negro alquitrán RAL 9021
Más Información

Alargamiento diagonal de ruptura

45 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 kg
Más Información

Alargamiento transversal de ruptura/condiciones

45 % / según DIN EN 12310-1
Más Información

Área de descargas

Certificado Aenor

547020273.pdf

Catálogo General

0818410010

Ficha Técnica

32406176.pdf

Hoja de datos de seguridad

04970047.PDF
Scroll to top