Arrancador portátil potente

Ref.: 9501016083
Ver todas las versiones
ARRANCADOR BAT12/24V LI-ION X-TRA POWER
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARRANCADOR BAT12/24V LI-ION X-TRA POWER
Arrancador portátil potente
12/24 V Li-ion XPA
Arrancador portátil potente, robusto, compacto y ligero para 12 V y 24 V
  • Las baterías de iones de litio con una capacidad de 80 000 mAh proporcionan una corriente de arranque de 3000 A a 12 V y de 2000 A a 24 V. Esta potencia es suficiente para arrancar vehículos hasta 16L de cilindrada.
  • Potente foco LED con 3 modos: alto, bajo y SOS.
  • 4 salidas USB de 5 V, 2,1 A, máx. 18 W.
  • 1 salida USB Tipo C, máx. 60 W (suficiente para cargar ordenadores portátiles).
  • 1 salida CC de 12 V, 4 A.
  • La pantalla LED muestra el estado de la batería, la corriente de salida y la detección de tensión activa.
  • Protección contra polaridad inversa, cortocircuitos y temperaturas excesivas.
  • Puede cargarse mediante USB tipo C o con el cable de carga suministrado.

Ideal para uso profesional con motores de gasolina y diésel de gran cilindrada, de hasta 16 000 cm³. Ofrece un alto rendimiento y amplias funciones de protección, lo que lo hace especialmente adecuado para talleres, servicios de asistencia en carretera y aplicaciones industriales.

Tipo de batería recargable/batería

LiCoO2
Más Información

Profundidad

418 mm
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Sí
Más Información

Corriente nominal

3000 A
Más Información

Protección de sobretensión

Sí
Más Información

Corriente máxima

15000 A
Más Información

Protección contra sobrecalentamiento

Sí
Más Información

Energía nominal

296 Wh
Más Información

Sistema de desconexión automático

Sí
Más Información

Terminales de carga completamente aislados

Sí
Más Información

Mostrar

3 LEDDigital
Más Información

Anchura

128 mm
Más Información

Protección de polaridad inversa

Sí
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Material de la carcasa

ABS
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Tensión nominal máxima

24 V/CC
Más Información

Protection against short circuit

Yes
Más Información

Peso

8.08 kg
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Temperatura de trabajo mínima

-20 °C
Más Información

Longitud (cable de carga de la batería con terminales)

140 cm
Más Información

Tensión nominal mínima

12 V/CC
Más Información

Número de LED

60 Uds
Más Información

Protección contra chispas

Sí
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

4.40 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

80000 mAh
Más Información

Sección transversal del hilo

25 mm²
Más Información

Longitud del cable

140 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.080 kg
Más Información

Altura

356 mm
Más Información

Temperatura de trabajo máxima

70 °C
Más Información

Se puede utilizar para la cilindrada máxima

16 l
Más Información

Anchura x altura x profundidad

128 x 356 x 418 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

12 / 24 V/CC
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

9501016083

Ficha Técnica

685246450.pdf

Hoja de datos de seguridad

05216821.PDF
Scroll to top