Cargador USB-C

Ref.: 0772150003
Ver todas las versiones
CARGADOR ALIMENTACIÓN(TIPO C)EURO 3A 60W
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR ALIMENTACIÓN(TIPO C)EURO 3A 60W
Cargador USB-C
Potente fuente de alimentación con conector USB-C y cable de carga rápida
  • Compatible con una amplia gama de dispositivos finales
  • Protección múltiple contra sobretensión, sobrecarga y cortocircuitos
  • Proporciona la potencia de carga ideal para el dispositivo final de forma totalmente automática
  • Admite protocolos de carga rápida PD y QC
  • Ideal para Arrancador 12 V iones de litio COMPACT y Arrancador 12 V iones de litio POWER

Tensión de salida mínima

5 V
Más Información

Potencia de salida

60.9 W
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

45 °C
Más Información

Longitud

94 mm
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

2
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tensión de entrada

230 V
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Tensión de salida máxima

20.3 V
Más Información

Tensión de entrada máxima

240 V
Más Información

Tiempo de carga

2.5 h
Más Información

Corriente de carga máxima

3 A
Más Información

Tensión de entrada mínima

100 V
Más Información

Longitud del cable

200 cm
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

133.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

66 mm
Más Información

Tensión de salida

12 V
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0772150003

Ficha Técnica

685246450.pdf
Scroll to top