Arandela de forma L

Ref.: 46223
Ver todas las versiones
ARN-NFE25514-BLK-L-3,2X12X0,8

Descripción

ARN-NFE25514-BLK-L-3,2X12X0,8
Arandela de forma L
NFE 25514, acero inoxidable A2, forma L, sin recubrimiento

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

NF E

NF E 25514
Más Información

Formulario

L
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3
Más Información

Diámetro nominal

3.2 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

150 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.559 g
Más Información

Diámetro interno

3.2 mm
Más Información

Normas

NF E 25514
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

3,2 x 12 x 0,8 mm
Más Información
Scroll to top