Forma de arandela M

Ref.: 462122
Ver todas las versiones
ARN-NFE25514-(A2)-M-23X45X3

Descripción

ARN-NFE25514-(A2)-M-23X45X3
Forma de arandela M
NFE 25514, acero inoxidable A2, forma M, común

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

NF E

NF E 25514
Más Información

Formulario

M
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M22
Más Información

Diámetro nominal

23 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

45 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

150 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.500 g
Más Información

Diámetro interno

23 mm
Más Información

Normas

NF E 25514
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

23 x 45 x 3 mm
Más Información
Scroll to top