Forma de arandela M
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
ARN-NFE25514-(A2)-M-17X32X3
Descripción
ARN-NFE25514-(A2)-M-17X32X3
Forma de arandela M
NFE 25514, acero inoxidable A2, forma M, común
Material |
A2 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
NF E |
NF E 25514 |
Más Información
Formulario |
M |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
M16 |
Más Información
Diámetro nominal |
17 mm |
Más Información
Grosor |
3 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
32 mm |
Más Información
Dureza Vickers, HV |
150 HV |
Más Información
Categoría de dureza |
10H |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
11.899 g |
Más Información
Diámetro interno |
17 mm |
Más Información
Normas |
NF E 25514 |
Más Información
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
17 x 32 x 3 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/arn-nfe25514-a2-m-17x32x3
462116
ARN-NFE25514-(A2)-M-17X32X3
ARN-NFE25514-(A2)-M-17X32X3<br>Forma de arandela M<br>NFE 25514, acero inoxidable A2, forma M, común
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342830.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342830.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela
2024-02-16T20:01:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!