Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
NF E |
NF E 25514 |
Formulario |
L |
Se puede utilizar para rosca |
M18 |
Diámetro nominal |
18 mm |
Grosor |
3 mm |
Diámetro exterior |
45 mm |
Dureza Vickers, HV |
150 HV |
Categoría de dureza |
10H |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
28.450 g |
Diámetro interno |
19 mm |
Normas |
NF E 25514 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
19 x 45 x 3 mm |
Catálogo General |
462218 |