Arandela de forma L

Ref.: 462212
Ver todas las versiones
ARN-NFE25514-A2-L-13X32X2,5

Descripción

ARN-NFE25514-A2-L-13X32X2,5
Arandela de forma L
NFE 25514, acero inoxidable A2, forma L, sin recubrimiento

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

NF E

NF E 25514
Más Información

Formulario

L
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

13 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

32 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

150 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.199 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Normas

NF E 25514
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

13 x 32 x 2,5 mm
Más Información
Scroll to top