ARN-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-L-17X40X3

Ref.: 4618516
Ver todas las versiones

ARN-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-L-17X40X3

Descripción

ARN-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-L-17X40X3

Material

ST
Más Información

Superficie

TFP
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

L
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Diámetro nominal

17 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000950
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.200 g
Más Información

Diámetro interno

17 mm
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

17 x 40 x 3 mm
Más Información

Catálogo General

4618516
Scroll to top