Clase de producto |
A |
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
433 |
Función de bloqueo |
Retenedor de tornillos |
Se puede utilizar para rosca |
M4 |
Diámetro nominal |
4 mm |
Adecuado para |
Preferible para tornillos cilíndricos |
Grosor |
0.5 mm |
Diámetro exterior |
8 mm |
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Dureza Vickers máxima, HV |
300 HV |
Dureza Vickers mínima, HV |
200 HV |
Código del sistema armonizado |
731822000910 |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Diámetro interno |
4.3 mm |
ISO |
7092 |
Normas |
ISO 7092 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
4,3 x 8 x 0,5 mm |
Dureza Vickers mínima/máxima, HV |
200-300 HV |
Catálogo General |
515005204 |