Arandela
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
ARN-ISO7092-300HV-(A2K)-4
Descripción
ARN-ISO7092-300HV-(A2K)-4
Arandela
ISO 7092, acero 300, alta resistencia (A2K)
Clase de producto |
A |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
DIN de referencia |
433 |
Más Información
Función de bloqueo |
Retenedor de tornillos |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
M4 |
Más Información
Diámetro nominal |
4 mm |
Más Información
Adecuado para |
Preferible para tornillos cilíndricos |
Más Información
Grosor |
0.5 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
8 mm |
Más Información
Dureza Vickers, HV |
300 HV |
Más Información
Dureza Vickers máxima, HV |
370 HV |
Más Información
Dureza Vickers mínima, HV |
300 HV |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.150 g |
Más Información
Diámetro interno |
4.3 mm |
Más Información
Normas |
ISO 7092 |
Más Información
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
4,3 x 8 x 0,5 mm |
Más Información
Dureza Vickers mínima/máxima, HV |
300-370 HV |
Más Información
https://www.wurth.es/arn-iso7092-300hv-a2k-4-1000
515005114
ARN-ISO7092-300HV-(A2K)-4
ARN-ISO7092-300HV-(A2K)-4<br>Arandela<br>ISO 7092, acero 300, alta resistencia (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342829.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342829.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela
2024-02-16T20:01:13+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!