Arandela

Ref.: 5150040142
Ver todas las versiones
ARN-ISO7091-100HV-(A2K)-42

Descripción

ARN-ISO7091-100HV-(A2K)-42
Arandela
ISO 7091, acero 100 HV, cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M42
Más Información

Diámetro nominal

42 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

78 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

158.429 g
Más Información

Diámetro interno

45 mm
Más Información

ISO

7091
Más Información

Normas

ISO 7091
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

45 x 78 x 8 mm
Más Información
Scroll to top