Clase de producto |
A |
Material |
BRS |
Superficie |
E2J |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
125 |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6 mm |
Grosor |
1.6 mm |
Diámetro exterior |
12 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.460 g |
Diámetro interno |
6.4 mm |
ISO |
7090 |
Normas |
ISO 7090 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
6,4 x 12 x 1,6 mm |
Catálogo General |
515003176 |