Arandela plana con bisel

Ref.: 464381616
Ver todas las versiones
ARN-ISO7090-A2-200HV-6

Descripción

ARN-ISO7090-A2-200HV-6
Arandela plana con bisel
ISO 7090, acero inoxidable A2, 200 HV
  • Arandela con chaflán
  • Dureza aprox. de 200 HV

Material

A2
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.800 g
Más Información

Diámetro interno

6.4 mm
Más Información

ISO

7090
Más Información

Normas

ISO 7090
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

6,4 x 12 x 1,6 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información
Scroll to top