Arandela
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
ARN-ISO7090-200HV-(BRU)-24
Descripción
ARN-ISO7090-200HV-(BRU)-24
Arandela
ISO 7090, acero, 200 HV, bronceada
Clase de producto |
A |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
BRN |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
DIN de referencia |
125 |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
M24 |
Más Información
Diámetro nominal |
24 mm |
Más Información
Grosor |
4 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
44 mm |
Más Información
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Más Información
Dureza Vickers máxima, HV |
300 HV |
Más Información
Dureza Vickers mínima, HV |
200 HV |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
27.899 g |
Más Información
Diámetro interno |
25 mm |
Más Información
Normas |
ISO 7090 |
Más Información
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
25 x 44 x 4 mm |
Más Información
Dureza Vickers mínima/máxima, HV |
200-300 HV |
Más Información
https://www.wurth.es/arn-iso7090-200hv-bru-24-100
464220624
ARN-ISO7090-200HV-(BRU)-24
ARN-ISO7090-200HV-(BRU)-24<br>Arandela<br>ISO 7090, acero, 200 HV, bronceada
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1366465.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1366465.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela
2024-02-16T20:01:15+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!